Elettrocanali - CSő csatlakozó rugalmas IP 65 merev 32 mm -es dob SN166729 - EC75532
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz - 32 mm
Halogénmentes - Nem
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8032636766397
Sonepar cikkszám
SN166729
Gyártói cikkszám
EC75532
Gyártói típuskód
EC75532
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz:
32 mm
Halogénmentes:
Nem
Szín:
szürke
Átmérő:
32 mm
Hüvellyel:
Igen
Sugár:
320 mm
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Ív szöge:
90 °
Kétrészes:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Nyomásállósági osztály az EN 61386-1 szerint:
nincs
Ütésállósági osztály az EN 61386-1 szerint:
közepes (3. osztály, 750 N)
Rugalmas:
Igen
CSő csatlakozó rugalmas IP 65 merev 32 mm -es dob