Elettrocanali - Csőbilincs 16mm pattintós quick, sorolható SY000818 - ECCF16
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csőátmérőhöz - 16-16 mm
Anyag - műanyag
Zárt - Igen
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Anyagminőség - acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8032636765802
Sonepar cikkszám
SY000818
Gyártói cikkszám
ECCF16
Gyártói típuskód
ECCF16
Alkalmas csőátmérőhöz:
16-16 mm
Anyag:
műanyag
Zárt:
Igen
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Anyagminőség:
acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Alkalmas védőtömlőhöz:
Igen
Felület:
egyéb
Szín:
szürke
Max. csőszám:
1
Betéttel:
Nem
Sorolható:
Igen
Fali tömítéssel:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-70 °C
Halogénmentes:
Igen
Csőbilincs 16mm pattintós quick, sorolható