Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Elettrocanali - Csőbilincs 25mm pattintós quick, sorolható SN034493 - ECCF25

Elettrocanali
MásolásMásolás
Elettrocanali - Csőbilincs 25mm pattintós quick, sorolható SN034493

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 25-25 mm

  • Anyag - műanyag

  • Zárt - Nem

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Anyagminőség - acrylonitrile butadiene styrene (ABS)

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8032636765826

Sonepar cikkszám

SN034493

Gyártói cikkszám

ECCF25

Gyártói típuskód

ECCF25

Alkalmas csőátmérőhöz:

25-25 mm

Anyag:

műanyag

Zárt:

Nem

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Anyagminőség:

acrylonitrile butadiene styrene (ABS)

Alkalmas védőtömlőhöz:

Igen

Felület:

egyéb

Szín:

szürke

Max. csőszám:

1

Betéttel:

Nem

Sorolható:

Igen

Fali tömítéssel:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-70 °C

Halogénmentes:

Igen

Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs 25mm pattintós 100db/cs