Elettrocanali - Csőbilincs 40mm pattintós quick, sorolható SN092657 - ECCF40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csőátmérőhöz - 40-40 mm
Anyag - műanyag
Zárt - Nem
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Anyagminőség - acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8032636765840
Sonepar cikkszám
SN092657
Gyártói cikkszám
ECCF40
Gyártói típuskód
ECCF40
Alkalmas csőátmérőhöz:
40-40 mm
Anyag:
műanyag
Zárt:
Nem
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Anyagminőség:
acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Alkalmas védőtömlőhöz:
Igen
Felület:
egyéb
Szín:
szürke
Max. csőszám:
1
Betéttel:
Nem
Sorolható:
Igen
Fali tömítéssel:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-70 °C
Halogénmentes:
Igen
Csőbilincs 40mm pattintós quick, sorolható