Elettrocanali - Csőbilincs 50mm pattintós quick, sorolható SY000819 - ECCF50

Elettrocanali
MásolásMásolás
Elettrocanali - Csőbilincs 50mm pattintós quick, sorolható SY000819

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 50-50 mm

  • Anyag - műanyag

  • Zárt - Nem

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Anyagminőség - acrylonitrile butadiene styrene (ABS)

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8032636765857

Sonepar cikkszám

SY000819

Gyártói cikkszám

ECCF50

Gyártói típuskód

ECCF50

Alkalmas csőátmérőhöz:

50-50 mm

Anyag:

műanyag

Zárt:

Nem

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Anyagminőség:

acrylonitrile butadiene styrene (ABS)

Alkalmas védőtömlőhöz:

Igen

Felület:

egyéb

Szín:

szürke

Max. csőszám:

1

Betéttel:

Nem

Sorolható:

Igen

Fali tömítéssel:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-70 °C

Halogénmentes:

Igen

Csőbilincs 50mm pattintós quick, sorolható