Elettrocanali - Doboz földbe sülly 190x190x200mm SN189187 - ECPOZ.20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyagminőség - polipropilén (PP)
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Fedél anyaga - műanyag
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8032793870920
Sonepar cikkszám
SN189187
Gyártói cikkszám
ECPOZ.20
Gyártói típuskód
ECPOZ.20
Anyagminőség:
polipropilén (PP)
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Fedél anyaga:
műanyag
Fedéllel:
Igen
Zárható fedél:
Nem
Zsanérral lefedni:
Nem
Tömítőgyűrűvel:
Nem
Terhelési osztály EN 1433 szerint:
nincs
Csövek előlyukasztásához való előkészítéssel:
Igen
Szélesség:
195 mm
Mélység:
180 mm
Teljes magasság:
203 mm
Tömeg:
0.862 kg
Doboz földbe sülly 190x190x200mm