Elettrocanali - Doboz földbe sülly 250x250x250mm SN189189 - ECPOZ.25
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyagminőség - polipropilén (PP)
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Fedél anyaga - műanyag
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8032793870913
Sonepar cikkszám
SN189189
Gyártói cikkszám
ECPOZ.25
Gyártói típuskód
ECPOZ.25
Anyagminőség:
polipropilén (PP)
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Fedél anyaga:
műanyag
Fedéllel:
Igen
Zárható fedél:
Igen
Zsanérral lefedni:
Nem
Tömítőgyűrűvel:
Igen
Terhelési osztály EN 1433 szerint:
nincs
Csövek előlyukasztásához való előkészítéssel:
Igen
Szélesség:
283 mm
Mélység:
180 mm
Teljes magasság:
235 mm
Tömeg:
1.32 kg
Doboz földbe sülly 250x250x250mm