Elettrocanali - Doboz földbe sülly 290x290x295mm SN136506 - ECPOZ.30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyagminőség - polipropilén (PP)
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Fedél anyaga - műanyag
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8032793870937
Sonepar cikkszám
SN136506
Gyártói cikkszám
ECPOZ.30
Gyártói típuskód
ECPOZ.30
Anyagminőség:
polipropilén (PP)
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Fedél anyaga:
műanyag
Fedéllel:
Igen
Zárható fedél:
Nem
Zsanérral lefedni:
Nem
Tömítőgyűrűvel:
Nem
Terhelési osztály EN 1433 szerint:
nincs
Csövek előlyukasztásához való előkészítéssel:
Igen
Szélesség:
290 mm
Mélység:
273 mm
Teljes magasság:
290 mm
Tömeg:
2 kg
Doboz földbe sülly 290x290x295mm