Elettrocanali - Doboz földbe sülly 400x400mm SN138162 - ECPOZ.40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyagminőség - polipropilén (PP)
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Fedél anyaga - műanyag
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN138162
Gyártói cikkszám
ECPOZ.40
Gyártói típuskód
ECPOZ.40
Anyagminőség:
polipropilén (PP)
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Fedél anyaga:
műanyag
Fedéllel:
Igen
Zárható fedél:
Nem
Zsanérral lefedni:
Nem
Tömítőgyűrűvel:
Nem
Terhelési osztály EN 1433 szerint:
nincs
Csövek előlyukasztásához való előkészítéssel:
Igen
Szélesség:
395 mm
Mélység:
368 mm
Teljes magasság:
395 mm
Tömeg:
5.47 kg
Doboz földbe sülly 400x400mm