Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Elettrocanali - elosztó 4M+3dugalj IP65 csak ipari 16A!! EC69012 SY000789 - EC69012

Elettrocanali
MásolásMásolás
Elettrocanali - elosztó 4M+3dugalj IP65 csak ipari 16A!! EC69012 SY000789

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 1

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Modulszélesség - 4

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000789

Gyártói cikkszám

EC69012

Gyártói típuskód

EC69012

Sorok száma:

1

Szerelési mód:

falon kívüli

Modulszélesség:

4

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

szürke

Fedél kivitel:

kivágással

Átlátszó fedél/ajtó:

Igen

Burkolat típusa:

fedél

Védettség (IP):

IP65

Szélesség:

105 mm

Magasság:

430 mm

Földelő sorkapocs:

Nem

Zárral:

Igen

Beépítési szélesség:

98 mm

Mélység:

95 mm

Zárás módja:

háromélű

Sorolható/bővíthető:

Igen

Belső mélység:

68 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

Nullavezető sorkapocs:

Nem

Jelátengedő ajtó:

Nem

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

7035

DIN-sín:

Igen

elosztó 4M+3dugalj IP65 csak ipari 16A!! EC69012