Elettrocanali - elosztó 4M sima IP65 2dugalj EC69001 SY000779 - EC69001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 4
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000779
Gyártói cikkszám
EC69001
Gyártói típuskód
EC69001
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
4
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
fedél
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
105 mm
Magasság:
337 mm
Földelő sorkapocs:
Nem
Zárral:
Igen
Beépítési szélesség:
98 mm
Mélység:
95 mm
Zárás módja:
háromélű
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
68 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Nem
Jelátengedő ajtó:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
7035
DIN-sín:
Igen