Elettrocanali - elosztó 8M sima IP65 4dugalj EC69003 SY000781 - EC69003
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 8
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000781
Gyártói cikkszám
EC69003
Gyártói típuskód
EC69003
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
8
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
fedél
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
200 mm
Magasság:
430 mm
Földelő sorkapocs:
Nem
Zárral:
Igen
Beépítési szélesség:
194 mm
Mélység:
95 mm
Zárás módja:
háromélű
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
68 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Nem
Jelátengedő ajtó:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
7035
DIN-sín:
Igen