Elettrocanali - Elosztószekr 28 modulos maszk EC 625006 szekrénybe SN175805 - EC625106
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 560 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 620 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 810 mm
Magasság - 149 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
8053676570751
Sonepar cikkszám
SN175805
Gyártói cikkszám
EC625106
Gyártói típuskód
EC625106
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
560 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
620 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
810 mm
Magasság:
149 mm
Anyag:
műanyag
Szekrénymélységhez alkalmas:
320 mm
Mélység:
20 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Elosztószekr 28 modulos maszk EC 625006 szekrénybe