Elettrocanali - Elosztószekr DIN-sín készlet 28M EC 625006 elosztószekrénybe SN175809 - EC625136
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - profilsín
Szélesség - 507 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 620 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 810 mm
Magasság - 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
8053676570898
Sonepar cikkszám
SN175809
Gyártói cikkszám
EC625136
Gyártói típuskód
EC625136
Kivitel:
profilsín
Szélesség:
507 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
620 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
810 mm
Magasság:
35 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
320 mm
Mélység:
15 mm
Szín:
cink
RAL-szám:
7035
Elosztószekr DIN-sín készlet 28M EC 625006 elosztószekrénybe