Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Elettrocanali - Elosztószekr kivágott maszk 1 sor 12M EC625002 elosztóba SN132009 - EC625102

Elettrocanali
MásolásMásolás
Elettrocanali - Elosztószekr kivágott maszk 1 sor 12M EC625002 elosztóba SN132009

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 272 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 345 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 430 mm

  • Magasság - 124 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8053676570720

Sonepar cikkszám

SN132009

Gyártói cikkszám

EC625102

Gyártói típuskód

EC625102

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

272 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

345 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

430 mm

Magasság:

124 mm

Anyag:

műanyag

Szekrénymélységhez alkalmas:

185 mm

Mélység:

20 mm

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Elosztószekr kivágott maszk 1 sor 12M EC625002 elosztóba