Elettrocanali - Elosztószekr kivágott maszk 1 sor 24M EC625005 elosztóba SN177245 - EC625105
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 488 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 545 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 655 mm
Magasság - 149 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
8053676570744
Sonepar cikkszám
SN177245
Gyártói cikkszám
EC625105
Gyártói típuskód
EC625105
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
488 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
545 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
655 mm
Magasság:
149 mm
Anyag:
műanyag
Szekrénymélységhez alkalmas:
265 mm
Mélység:
20 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Elosztószekr kivágott maszk 1 sor 24M EC625005 elosztóba