Elettrocanali - Elosztószekr teli maszk 1 sor 18M EC625003 és EC625004 elosztókba SN128106 - EC625113
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 377 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 435 mm
Magasság - 149 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8053676570775
Sonepar cikkszám
SN128106
Gyártói cikkszám
EC625113
Gyártói típuskód
EC625113
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
377 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
435 mm
Magasság:
149 mm
Anyag:
műanyag
Szekrénymélységhez alkalmas:
215 mm
Mélység:
20 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Elosztószekr teli maszk 1 sor 18M EC625003 és EC625004 elosztókba