Elettrocanali - Elosztószekr teli maszk 2 sor 12M EC625002-höz SN132010 - EC625122
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 272 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 325 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 430 mm
Magasság - 249 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8053676570812
Sonepar cikkszám
SN132010
Gyártói cikkszám
EC625122
Gyártói típuskód
EC625122
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
272 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
325 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
430 mm
Magasság:
249 mm
Anyag:
műanyag
Szekrénymélységhez alkalmas:
185 mm
Mélység:
20 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Elosztószekr teli maszk 2 sor 12M EC625002-höz