Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Elettrocanali - Elosztószekrény 96M 545x655x265mm Poliész. IP65 1000VAC/1500VDC SY000741 - EC625005

Elettrocanali
MásolásMásolás
Elettrocanali - Elosztószekrény 96M 545x655x265mm Poliész. IP65 1000VAC/1500VDC SY000741

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 545 mm

  • Anyag - egyéb

  • Magasság - 655 mm

  • Mélység - 265 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

181 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000741

Gyártói cikkszám

EC625005

Gyártói típuskód

EC625005

Szélesség:

545 mm

Anyag:

egyéb

Magasság:

655 mm

Mélység:

265 mm

Szín:

szürke

Anyagminőség:

üvegszál erősítésű műanyag (GRP)

Szerelőlemezzel:

Nem

Védettség (IP):

IP66

Összekapcsolható:

Igen

Üveges ajtóval:

Nem

Ajtók száma:

1

Ütésállóság (IK):

IK10

Szerelőlemez mélységben állítható:

Igen

Árbócrögzítés:

Igen

Felület kivitele:

kezeletlen

Ferde tető:

Nem

Falbaépítés:

Nem

RAL-szám:

7035

Zárak száma:

2

Falra szerelhető:

Igen

Szellőzőajtóval:

Nem

Hátsó ajtóval:

Nem

EMC változat:

Nem

Hőleadó képesség (Delta T = 20 K) az IEC / TR 60890 szerint:

65 W

Ajtóval:

Igen

Fedéllel:

Igen

Átlátszó fedél:

Nem

Dugós-csatlakozó-nyílások száma:

0

Kikönnyítés:

Nem

Elosztószekrény 96M 545x655x265mm Poliész. IP65 1000VAC/1500VDC