Elettrocanali - Elosztószekrény DIN sín 12M, 325mm SN132023 - EC625132
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - profilsín
Szélesség - 216 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 325 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 430 mm
Magasság - 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8053676570867
Sonepar cikkszám
SN132023
Gyártói cikkszám
EC625132
Gyártói típuskód
EC625132
Kivitel:
profilsín
Szélesség:
216 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
325 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
430 mm
Magasság:
35 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
185 mm
Mélység:
15 mm
Szín:
cink
RAL-szám:
7035
Elosztószekrény DIN sín 12M, 325mm