Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Elettrocanali - Elosztószekrény DIN sín 18M, 435mm SN128110 - EC625133

Elettrocanali
MásolásMásolás
Elettrocanali - Elosztószekrény DIN sín 18M, 435mm SN128110

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - profilsín

  • Szélesség - 322 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 435 mm

  • Magasság - 35 mm

  • Anyag - fém

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8053676570874

Sonepar cikkszám

SN128110

Gyártói cikkszám

EC625133

Gyártói típuskód

EC625133

Kivitel:

profilsín

Szélesség:

322 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

435 mm

Magasság:

35 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

215 mm

Mélység:

15 mm

Szín:

cink

RAL-szám:

7035

Elosztószekrény DIN sín 18M, 435mm