Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Elettrocanali - Elosztószekrény DIN sín 24M, 545mm SN177242 - EC625135

Elettrocanali
MásolásMásolás
Elettrocanali - Elosztószekrény DIN sín 24M, 545mm SN177242

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - profilsín

  • Szélesség - 433 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 545 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 655 mm

  • Magasság - 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

12 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8053676570881

Sonepar cikkszám

SN177242

Gyártói cikkszám

EC625135

Gyártói típuskód

EC625135

Kivitel:

profilsín

Szélesség:

433 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

545 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

655 mm

Magasság:

35 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

265 mm

Mélység:

15 mm

Szín:

cink

RAL-szám:

7035

Elosztószekrény DIN sín 24M, 545mm