Elettrocanali - Elosztószekrény DIN-sín tartókonzol készlet 2db/készl.655mm SN162102 - EC625074
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 25 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 655 mm
Magasság - 598 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8053676570690
Sonepar cikkszám
SN162102
Gyártói cikkszám
EC625074
Gyártói típuskód
EC625074
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
25 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
655 mm
Magasság:
598 mm
Anyag:
műanyag
Szekrénymélységhez alkalmas:
265 mm
Mélység:
126 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Elosztószekrény DIN-sín tartókonzol készlet 2db/készl.655mm