Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Elettrocanali - Elosztószekrény DIN-sín tartókonzol készlet 2db/készl. EC625002 -höz SN132002 - EC625072

Elettrocanali
MásolásMásolás
Elettrocanali - Elosztószekrény DIN-sín tartókonzol készlet 2db/készl. EC625002 -höz SN132002

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 25 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 325 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 430 mm

  • Magasság - 373 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8053676570676

Sonepar cikkszám

SN132002

Gyártói cikkszám

EC625072

Gyártói típuskód

EC625072

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

25 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

325 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

430 mm

Magasság:

373 mm

Anyag:

műanyag

Szekrénymélységhez alkalmas:

185 mm

Mélység:

102 mm

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Elosztószekrény DIN-sín tartókonzol készlet 2db/készl. EC625002 -höz