Elettrocanali - Elosztószekrény DIN-sín tartókonzol készlet 2db/készl. EC625003 -hoz SN128088 - EC625073
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 25 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 435 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 505 mm
Magasság - 448 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8053676570683
Sonepar cikkszám
SN128088
Gyártói cikkszám
EC625073
Gyártói típuskód
EC625073
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
25 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
435 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
505 mm
Magasság:
448 mm
Anyag:
műanyag
Szekrénymélységhez alkalmas:
215 mm
Mélység:
126 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Elosztószekrény DIN-sín tartókonzol készlet 2db/készl. EC625003 -hoz