Elettrocanali - Elosztószekrény DIN-sín tartókonzol készlet 2db/készl. EC625006 -hoz SN175804 - EC625076
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 24 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 620 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 810 mm
Magasság - 748 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8053676570706
Sonepar cikkszám
SN175804
Gyártói cikkszám
EC625076
Gyártói típuskód
EC625076
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
24 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
620 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
810 mm
Magasság:
748 mm
Anyag:
műanyag
Szekrénymélységhez alkalmas:
320 mm
Mélység:
126 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Elosztószekrény DIN-sín tartókonzol készlet 2db/készl. EC625006 -hoz