Elettrocanali - Elosztószekrény fali tartófül 4 db rozsdamentes SN128098 - EC625SI
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szögkészlet
Szélesség - 30 mm
Magasság - 100 mm
Anyag - fém
Mélység - 20 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8053676570935
Sonepar cikkszám
SN128098
Gyártói cikkszám
EC625SI
Gyártói típuskód
EC625SI
Kivitel:
szögkészlet
Szélesség:
30 mm
Magasság:
100 mm
Anyag:
fém
Mélység:
20 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Elosztószekrény fali tartófül 4 db rozsdamentes