Elettrocanali - Gégecső 16 fekete lépésálló behúzószálas 50m ECTC151650T SN179418 - ECTC151650T
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes - Nem
Viselkedés hajlításra - hajlékony
Tűzálló változat - Igen
Külső átmérő - 16 mm
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
766 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
8032793876328
Sonepar cikkszám
SN179418
Gyártói cikkszám
ECTC151650T
Gyártói típuskód
ECTC151650T
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes:
Nem
Viselkedés hajlításra:
hajlékony
Tűzálló változat:
Igen
Külső átmérő:
16 mm
Belső átmérő:
10.4 mm
Szín:
fekete
Üreges fal:
Nem
Hüvellyel:
Nem
Falon kívüli:
Nem
Fára:
Nem
Alkalmas betonba:
Nem
Csúszós belső réteg:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Gép és szerelvény felszerelés:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-5-60 °C
Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):
Nem
RAL-szám:
9005
Hosszjelzéssel:
Nem
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem
Ütésállósági osztály az EN 61386-1 szerint:
közepes (3. osztály, 750 N)