Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Elettrocanali - Gégecső 16 szürke /100m tek/ ECTC1216 SY000855 - ECTC1216

Elettrocanali
MásolásMásolás
Elettrocanali - Gégecső 16 szürke /100m tek/ ECTC1216 SY000855

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Halogénmentes - Nem

  • Viselkedés hajlításra - hajlékony

  • Tűzálló változat - Igen

  • Külső átmérő - 16 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6000 méter

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

766 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000855

Gyártói cikkszám

ECTC1216

Gyártói típuskód

ECTC1216

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Halogénmentes:

Nem

Viselkedés hajlításra:

hajlékony

Tűzálló változat:

Igen

Külső átmérő:

16 mm

Belső átmérő:

10.5 mm

Szín:

szürke

Üreges fal:

Nem

Hüvellyel:

Nem

Falon kívüli:

Nem

Fára:

Nem

Alkalmas betonba:

Igen

Csúszós belső réteg:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Gép és szerelvény felszerelés:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-5-60 °C

Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):

Nem

RAL-szám:

7035

Hosszjelzéssel:

Nem

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Ütésállósági osztály az EN 61386-1 szerint:

gyenge (2. osztály, 320 N)

Gégecső 16 szürke /100m tek/ ECTC1216