Nem visszaküldhető

Elettrocanali - Gégecső 20 fekete halogénmentes /100m tek/ ECTP2020 SN185085 - ECTP2020

Elettrocanali
MásolásMásolás
Elettrocanali - Gégecső 20 fekete halogénmentes /100m tek/ ECTP2020 SN185085

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - polipropilén (PP)

  • Halogénmentes - Igen

  • Viselkedés hajlításra - hajlékony, formáját visszanyerő

  • Tűzálló változat - Igen

  • Külső átmérő - 20 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1100 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

8053676576302

Sonepar cikkszám

SN185085

Gyártói cikkszám

ECTP2020

Gyártói típuskód

ECTP2020

Anyag:

polipropilén (PP)

Halogénmentes:

Igen

Viselkedés hajlításra:

hajlékony, formáját visszanyerő

Tűzálló változat:

Igen

Külső átmérő:

20 mm

Belső átmérő:

13.9 mm

Szín:

fekete

Üreges fal:

Igen

Hüvellyel:

Nem

Falon kívüli:

Igen

Fára:

Igen

Alkalmas betonba:

Nem

Csúszós belső réteg:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Igen

Gép és szerelvény felszerelés:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-15-90 °C

Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):

Nem

RAL-szám:

9005

Hosszjelzéssel:

Nem

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Ütésállósági osztály az EN 61386-1 szerint:

közepes (3. osztály, 750 N)

Gégecső 20 fekete halogénmentes /100m tek/ ECTP2020