Elettrocanali - Gégecső 20 fekete lépésálló 100m ECTC1520 SY000865 - ECTC1520
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes - Nem
Viselkedés hajlításra - hajlékony
Tűzálló változat - Igen
Külső átmérő - 20 mm
Csomagolás és feltételek
5200 méter
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1100 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000865
Gyártói cikkszám
ECTC1520
Gyártói típuskód
ECTC1520
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes:
Nem
Viselkedés hajlításra:
hajlékony
Tűzálló változat:
Igen
Külső átmérő:
20 mm
Belső átmérő:
13.6 mm
Szín:
fekete
Üreges fal:
Nem
Hüvellyel:
Nem
Falon kívüli:
Nem
Fára:
Nem
Alkalmas betonba:
Nem
Csúszós belső réteg:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Gép és szerelvény felszerelés:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-5-60 °C
Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):
Nem
RAL-szám:
9005
Hosszjelzéssel:
Nem
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem
Ütésállósági osztály az EN 61386-1 szerint:
közepes (3. osztály, 750 N)