Elettrocanali - Gégecső 20 szürke /50m tek/ ECTC122050 SY000858 - ECTC122050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes - Nem
Viselkedés hajlításra - hajlékony
Tűzálló változat - Igen
Külső átmérő - 20 mm
Csomagolás és feltételek
3300 méter
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1100 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000858
Gyártói cikkszám
ECTC122050
Gyártói típuskód
ECTC122050
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes:
Nem
Viselkedés hajlításra:
hajlékony
Tűzálló változat:
Igen
Külső átmérő:
20 mm
Belső átmérő:
14.1 mm
Szín:
szürke
Üreges fal:
Nem
Hüvellyel:
Nem
Falon kívüli:
Nem
Fára:
Nem
Alkalmas betonba:
Igen
Csúszós belső réteg:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Gép és szerelvény felszerelés:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-5-60 °C
Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):
Nem
RAL-szám:
7035
Hosszjelzéssel:
Nem
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem
Ütésállósági osztály az EN 61386-1 szerint:
gyenge (2. osztály, 320 N)