Nem visszaküldhető

Elettrocanali - Gégecső 20mm fekete UV-álló 100m/tek SN199613 - ECICTA20N-UV

Elettrocanali
MásolásMásolás
Elettrocanali - Gégecső 20mm fekete UV-álló 100m/tek SN199613

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 20 mm

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8054320280439

Sonepar cikkszám

SN199613

Gyártói cikkszám

ECICTA20N-UV

Gyártói típuskód

ECICTA20N-UV

Névleges átmérő:

20 mm

Szín:

fekete

Gégecső 20mm fekete UV-álló 100m/tek