Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Elettrocanali - Gégecső 25 fekete lépésálló 50m ECTC1525 SY000867 - ECTC1525

Elettrocanali
MásolásMásolás
Elettrocanali - Gégecső 25 fekete lépésálló 50m ECTC1525 SY000867

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Halogénmentes - Nem

  • Viselkedés hajlításra - hajlékony

  • Tűzálló változat - Igen

  • Külső átmérő - 25 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3000 méter

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

1529 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000867

Gyártói cikkszám

ECTC1525

Gyártói típuskód

ECTC1525

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Halogénmentes:

Nem

Viselkedés hajlításra:

hajlékony

Tűzálló változat:

Igen

Külső átmérő:

25 mm

Belső átmérő:

17.7 mm

Szín:

fekete

Üreges fal:

Nem

Hüvellyel:

Nem

Falon kívüli:

Nem

Fára:

Nem

Alkalmas betonba:

Nem

Csúszós belső réteg:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Gép és szerelvény felszerelés:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-5-60 °C

Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):

Nem

RAL-szám:

9005

Hosszjelzéssel:

Nem

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Ütésállósági osztály az EN 61386-1 szerint:

közepes (3. osztály, 750 N)

Gégecső 25 fekete lépésálló 50m ECTC1525