Nem visszaküldhető

Elettrocanali - Gégecső 25 szürke lépésálló behúzószálas 100m/ tek. ECICTA25T SN159026 - ECICTA25T

Elettrocanali
MásolásMásolás
Elettrocanali - Gégecső 25 szürke lépésálló  behúzószálas 100m/ tek.   ECICTA25T SN159026

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - polipropilén (PP)

  • Halogénmentes - Igen

  • Viselkedés hajlításra - hajlékony, formáját visszanyerő

  • Tűzálló változat - Igen

  • Külső átmérő - 25 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1529 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

8033954874566

Sonepar cikkszám

SN159026

Gyártói cikkszám

ECICTA25T

Gyártói típuskód

ECICTA25T

Anyag:

polipropilén (PP)

Halogénmentes:

Igen

Viselkedés hajlításra:

hajlékony, formáját visszanyerő

Tűzálló változat:

Igen

Külső átmérő:

25 mm

Belső átmérő:

18.4 mm

Szín:

szürke

Üreges fal:

Igen

Hüvellyel:

Nem

Falon kívüli:

Nem

Fára:

Igen

Alkalmas betonba:

Igen

Csúszós belső réteg:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Igen

Gép és szerelvény felszerelés:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-5-90 °C

Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):

Igen

RAL-szám:

7037

Hosszjelzéssel:

Nem

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Ütésállósági osztály az EN 61386-1 szerint:

erős (4. osztály, 1250 N)

Gégecső 25 szürke lépésálló behúzószálas 100m/ tek. ECICTA25T