Elettrocanali - Gégecső 25mm szürke /100m /tekercs/ 3422 SN156756 - ECICTA25HFT
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 25 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 méter
Készletezett termék
Vonalkód
8053676576616
Sonepar cikkszám
SN156756
Gyártói cikkszám
ECICTA25HFT
Gyártói típuskód
ECICTA25HFT
Névleges átmérő:
25 mm
Szín:
szürke
Gégecső 25mm szürke /100m /tekercs/ 3422