Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Elettrocanali - Gégecső 32 fekete halogénmentes /25m tek/ ECTP2032 SN185083 - ECTP2032

Elettrocanali
MásolásMásolás
Elettrocanali - Gégecső 32 fekete halogénmentes /25m tek/ ECTP2032 SN185083

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - polipropilén (PP)

  • Halogénmentes - Igen

  • Viselkedés hajlításra - hajlékony, formáját visszanyerő

  • Tűzálló változat - Igen

  • Külső átmérő - 32 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2259 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

8053676576326

Sonepar cikkszám

SN185083

Gyártói cikkszám

ECTP2032

Gyártói típuskód

ECTP2032

Anyag:

polipropilén (PP)

Halogénmentes:

Igen

Viselkedés hajlításra:

hajlékony, formáját visszanyerő

Tűzálló változat:

Igen

Külső átmérő:

32 mm

Belső átmérő:

24.6 mm

Szín:

fekete

Üreges fal:

Igen

Hüvellyel:

Nem

Falon kívüli:

Igen

Fára:

Igen

Alkalmas betonba:

Nem

Csúszós belső réteg:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Igen

Gép és szerelvény felszerelés:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-15-90 °C

Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):

Nem

RAL-szám:

9005

Hosszjelzéssel:

Nem

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Ütésállósági osztály az EN 61386-1 szerint:

közepes (3. osztály, 750 N)

Gégecső 32 fekete halogénmentes /25m tek/ ECTP2032