Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Elettrocanali - Gégecső 32 fekete lépésálló 25m ECTC1532 SY000868 - ECTC1532

Elettrocanali
MásolásMásolás
Elettrocanali - Gégecső 32 fekete lépésálló 25m ECTC1532 SY000868

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Halogénmentes - Nem

  • Viselkedés hajlításra - hajlékony

  • Tűzálló változat - Igen

  • Külső átmérő - 32 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1600 méter

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

2259 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000868

Gyártói cikkszám

ECTC1532

Gyártói típuskód

ECTC1532

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Halogénmentes:

Nem

Viselkedés hajlításra:

hajlékony

Tűzálló változat:

Igen

Külső átmérő:

32 mm

Belső átmérő:

23.5 mm

Szín:

fekete

Üreges fal:

Nem

Hüvellyel:

Nem

Falon kívüli:

Nem

Fára:

Nem

Alkalmas betonba:

Nem

Csúszós belső réteg:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Gép és szerelvény felszerelés:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-5-60 °C

Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):

Nem

RAL-szám:

9005

Hosszjelzéssel:

Nem

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Ütésállósági osztály az EN 61386-1 szerint:

közepes (3. osztály, 750 N)

Gégecső 32 fekete lépésálló 25m ECTC1532