Nem visszaküldhető

Elettrocanali - Gégecső 32 szürke lépésálló behúzószálas 50m/ tek. ECICTA32T SN195744 - ECICTA32T

Elettrocanali
MásolásMásolás
Elettrocanali - Gégecső 32 szürke lépésálló  behúzószálas 50m/ tek.   ECICTA32T SN195744

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - polipropilén (PP)

  • Halogénmentes - Igen

  • Viselkedés hajlításra - hajlékony, formáját visszanyerő

  • Tűzálló változat - Igen

  • Külső átmérő - 32 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2259 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

8033954874573

Sonepar cikkszám

SN195744

Gyártói cikkszám

ECICTA32T

Gyártói típuskód

ECICTA32T

Anyag:

polipropilén (PP)

Halogénmentes:

Igen

Viselkedés hajlításra:

hajlékony, formáját visszanyerő

Tűzálló változat:

Igen

Külső átmérő:

32 mm

Belső átmérő:

24.4 mm

Szín:

szürke

Üreges fal:

Igen

Hüvellyel:

Nem

Falon kívüli:

Nem

Fára:

Igen

Alkalmas betonba:

Igen

Csúszós belső réteg:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Igen

Gép és szerelvény felszerelés:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-5-90 °C

Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):

Igen

RAL-szám:

7037

Hosszjelzéssel:

Nem

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Ütésállósági osztály az EN 61386-1 szerint:

erős (4. osztály, 1250 N)

Gégecső 32 szürke lépésálló behúzószálas 50m/ tek. ECICTA32T