Elettrocanali - Gégecső 40 fekete halogénmentes /25m tek/ ECTP2040 SN185082 - ECTP2040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - polipropilén (PP)
Halogénmentes - Igen
Viselkedés hajlításra - hajlékony, formáját visszanyerő
Tűzálló változat - Igen
Külső átmérő - 40 mm
Csomagolás és feltételek
25 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3064 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
8053676576333
Sonepar cikkszám
SN185082
Gyártói cikkszám
ECTP2040
Gyártói típuskód
ECTP2040
Anyag:
polipropilén (PP)
Halogénmentes:
Igen
Viselkedés hajlításra:
hajlékony, formáját visszanyerő
Tűzálló változat:
Igen
Külső átmérő:
40 mm
Belső átmérő:
30.8 mm
Szín:
fekete
Üreges fal:
Igen
Hüvellyel:
Nem
Falon kívüli:
Igen
Fára:
Igen
Alkalmas betonba:
Nem
Csúszós belső réteg:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Igen
Gép és szerelvény felszerelés:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-15-90 °C
Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):
Nem
RAL-szám:
9005
Hosszjelzéssel:
Nem
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem
Ütésállósági osztály az EN 61386-1 szerint:
közepes (3. osztály, 750 N)