Elettrocanali - Gégecső flexibilis kondenzvíz elvezetéséhez D16 SX146379 - EC990GFE16
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő - 16 mm
Külső átmérő - 20.2 mm
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes - Nem
Belül sima - Igen
Csomagolás és feltételek
30 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8032793870357
Sonepar cikkszám
SX146379
Gyártói cikkszám
EC990GFE16
Gyártói típuskód
EC990GFE16
Belső átmérő:
16 mm
Külső átmérő:
20.2 mm
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes:
Nem
Belül sima:
Igen
Szín:
fehér
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-70 °C
Rugalmasság:
rugalmas
Kívül sima:
Nem
Névleges átmérő:
16 mm
Nyomásállóság:
125 N
Hajlítási sugár, statikus:
160 mm
Szál anyaga:
keményműanyag-spirál
Köpeny anyaga:
egyéb
Gégecső flexibilis kondenzvíz elvezetéséhez D16