Elettrocanali - Gégecső flexibilis kondenzvíz elvezetéséhez D18 SX146380 - EC990GFE18
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő - 18 mm
Külső átmérő - 22.2 mm
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes - Nem
Belül sima - Igen
Csomagolás és feltételek
30 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8032793870364
Sonepar cikkszám
SX146380
Gyártói cikkszám
EC990GFE18
Gyártói típuskód
EC990GFE18
Belső átmérő:
18 mm
Külső átmérő:
22.2 mm
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes:
Nem
Belül sima:
Igen
Szín:
fehér
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-70 °C
Rugalmasság:
rugalmas
Kívül sima:
Nem
Névleges átmérő:
18 mm
Nyomásállóság:
125 N
Hajlítási sugár, statikus:
180 mm
Szál anyaga:
keményműanyag-spirál
Köpeny anyaga:
egyéb
Gégecső flexibilis kondenzvíz elvezetéséhez D18