Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Elettrocanali - Gipszkarton kötődoboz süllyesztett 80mm átmérő 45mm mély kék SN178025 - EC34045

Elettrocanali
MásolásMásolás
Elettrocanali - Gipszkarton kötődoboz süllyesztett 80mm átmérő 45mm mély kék SN178025

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - üreges fal

  • Alak - kerek

  • Kivitel - egyéb

  • Átmérő - 86 mm

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8033576778099

Sonepar cikkszám

SN178025

Gyártói cikkszám

EC34045

Gyártói típuskód

EC34045

Szerelési mód:

üreges fal

Alak:

kerek

Kivitel:

egyéb

Átmérő:

86 mm

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Mélység:

0-46 mm

Szín:

kék

Védettség (IP):

IP00

Kialakítás:

kötődoboz/-szekrény

Forgatható gyűrűvel felszerelve:

Nem

Összekapcsolható:

Nem

Szélesség:

80 mm

Belső mélység:

46 mm

Eszközbeültetések számához:

1

Csavarokkal:

Nem

Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:

Igen

Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:

Nem

Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:

Nem

Anyag:

műanyag

Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:

Nem

Csatlakozó csőátmérő:

20/25 mm

Csőreteszelés:

Nem

Csőreteszelés opcionális:

Nem

Bevezetés hátulról:

Igen

Bevezetések száma:

8

Leszállított csőcsonkok száma:

0

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Fedél kivitel:

nincs

Átlátszó fedél:

Nem

Fedélrögzítés:

csavarral

Plombálható:

Nem

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Légtömör:

Nem

Kapocs, helyhez rögzítve:

Nem

Lámpák kampóval való rögzítése:

Nem

Csőtoldat:

nincs

Speciális felhasználás:

nincs

Választófallal:

Nem

Gipszkarton kötődoboz süllyesztett 80mm átmérő 45mm mély kék