Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Elettrocanali - Ipari aljzat 16A 3p 230V IP44 beép kapcsolható EC69090 SY000807 - EC69090

MásolásMásolás
Elettrocanali - Ipari aljzat 16A 3p 230V IP44 beép kapcsolható EC69090 SY000807

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 3

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz) kék

  • Kapcsoló - mechanikus reteszelés

  • Óraidő-állítás - 6 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000807

Gyártói cikkszám

EC69090

Gyártói típuskód

EC69090

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

3

Feszültség EN 60309-2 szerint:

230 V (50+60 Hz) kék

Kapcsoló:

mechanikus reteszelés

Óraidő-állítás:

6 h

Megkülönböztető szín:

kék

Védettség (IP):

IP44

FI - védőkapcsolóval:

Nem

Üres helyek a hordozósínen:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Kivitel:

fedél

Biztosítás:

nincs

Érintkezőanyag:

CuZn

Az érzékelők felületi kezelése:

kezeletlen

Katonai kivitel:

Nem

Ipari aljzat 16A 3p 230V IP44 beép kapcsolható EC69090