Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Elettrocanali - Ipari aljzat 16A 4p 400V IP44 beép 85x75 EC69052 SY000801 - EC69052

MásolásMásolás
Elettrocanali - Ipari aljzat 16A 4p 400V IP44 beép 85x75 EC69052 SY000801

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros

  • Pólusszám - 4

  • Névleges feszültség - 380-415 V

  • Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs

Csomagolás és feltételek

  • 80 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000801

Gyártói cikkszám

EC69052

Gyártói típuskód

EC69052

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz) piros

Pólusszám:

4

Névleges feszültség:

380-415 V

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Megkülönböztető szín:

piros

Védettség (IP):

IP44

Óraidő-állítás:

6 h

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Karima méret vízszintes:

85 mm

Furattávolság vízszintes:

60 mm

Karima méret függőleges:

75 mm

Furattávolság függőleges:

60 mm

Névleges frekvencia:

50-60 Hz

RAL-szám:

3000

Az érzékelők felületi kezelése:

kezeletlen

Katonai kivitel:

Nem

Ipari aljzat 16A 4p 400V IP44 beép 85x75 EC69052