Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Elettrocanali - Ipari aljzat 32A 3p 230V IP44 fali EC692521 SY000815 - EC692521

MásolásMásolás
Elettrocanali - Ipari aljzat 32A 3p 230V IP44 fali EC692521 SY000815

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz) kék

  • Pólusszám - 3

  • Megkülönböztető szín - kék

  • Óraidő-állítás - 6 h

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

14 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000815

Gyártói cikkszám

EC692521

Gyártói típuskód

EC692521

IEC áramerősség:

32 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

230 V (50+60 Hz) kék

Pólusszám:

3

Megkülönböztető szín:

kék

Óraidő-állítás:

6 h

Védettség (IP):

IP44

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kábelbevezetés:

előpréselés

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

külső rögzítés

RAL-szám:

7035

Érintkezőanyag:

CuZn

Ház színe:

szürke

Az érzékelők felületi kezelése:

kezeletlen

Szigetelt beépítés:

Igen

Katonai kivitel:

Nem

Zárható:

Nem

Jelölési mező:

Nem

Ipari aljzat 32A 3p 230V IP44 fali EC692521