Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Elettrocanali - Ipari aljzat 32A 5p 400V IP44 beépít 97x80 EC69061 SY000805 - EC69061

MásolásMásolás
Elettrocanali - Ipari aljzat 32A 5p 400V IP44 beépít 97x80 EC69061 SY000805

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros

  • Pólusszám - 5

  • Névleges feszültség - 346-415 V

  • Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs

Csomagolás és feltételek

  • 60 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000805

Gyártói cikkszám

EC69061

Gyártói típuskód

EC69061

IEC áramerősség:

32 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz) piros

Pólusszám:

5

Névleges feszültség:

346-415 V

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Megkülönböztető szín:

piros

Védettség (IP):

IP44

Óraidő-állítás:

6 h

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Karima méret vízszintes:

97 mm

Furattávolság vízszintes:

73 mm

Karima méret függőleges:

80 mm

Furattávolság függőleges:

60 mm

Névleges frekvencia:

50-60 Hz

RAL-szám:

3000

Az érzékelők felületi kezelése:

kezeletlen

Katonai kivitel:

Nem

Ipari aljzat 32A 5p 400V IP44 beépít 97x80 EC69061