Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Elettrocanali - Ipari aljzat 32A 5p 400V IP44 beépít kapcsolós EC69098 SY000812 - EC69098

MásolásMásolás
Elettrocanali - Ipari aljzat 32A 5p 400V IP44 beépít kapcsolós EC69098 SY000812

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Pólusszám - 5

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros

  • Kapcsoló - mechanikus reteszelés

  • Óraidő-állítás - 6 h

Csomagolás és feltételek

  • 24 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000812

Gyártói cikkszám

EC69098

Gyártói típuskód

EC69098

IEC áramerősség:

32 A

Pólusszám:

5

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz) piros

Kapcsoló:

mechanikus reteszelés

Óraidő-állítás:

6 h

Megkülönböztető szín:

piros

Védettség (IP):

IP44

FI - védőkapcsolóval:

Nem

Üres helyek a hordozósínen:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Kivitel:

fedél

Biztosítás:

nincs

Érintkezőanyag:

CuZn

Az érzékelők felületi kezelése:

kezeletlen

Katonai kivitel:

Nem

Ipari aljzat 32A 5p 400V IP44 beépít kapcsolós EC69098