Elettrocanali - Ipari dugvilla 32A 3p IP44 230V leng EC69272 SY000816 - EC69272
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz) kék
IEC áramerősség - 32 A
Pólusszám - 3
Védettség (IP) - IP44
Megkülönböztető szín - kék
Csomagolás és feltételek
80 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000816
Gyártói cikkszám
EC69272
Gyártói típuskód
EC69272
Feszültség EN 60309-2 szerint:
230 V (50+60 Hz) kék
IEC áramerősség:
32 A
Pólusszám:
3
Védettség (IP):
IP44
Megkülönböztető szín:
kék
Óraidő-állítás:
6 h
Fázisváltó:
Nem
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Érintkezőanyag:
CuZn
Az érzékelők felületi kezelése:
kezeletlen
RAL-szám:
7035
Katonai kivitel:
Nem
Ipari dugvilla 32A 3p IP44 230V leng EC69272