Elettrocanali - Kábelbilincs 12-20mm nyomókengyel sor SN197684 - ECC12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csőátmérőhöz - 12-20 mm
Anyag - műanyag
Zárt - Igen
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Anyagminőség - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN197684
Gyártói cikkszám
ECC12
Gyártói típuskód
ECC12
Alkalmas csőátmérőhöz:
12-20 mm
Anyag:
műanyag
Zárt:
Igen
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Alkalmas védőtömlőhöz:
Igen
Felület:
egyéb
Szín:
szürke
Max. csőszám:
1
Betéttel:
Nem
Sorolható:
Igen
Fali tömítéssel:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-70 °C
Halogénmentes:
Nem
Kábelbilincs 12-20mm nyomókengyel sor